Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18345-231-010/M, 18345231010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714107
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-010-M
EAN/GTIN:
     5711074684687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18345-231-010/M, 18345231010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe M, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1280 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1280 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 95,99*
€ 119,44*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 122,12*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 122,69*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 124,89*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 139,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.