Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18345-231-09/5XL, 1834523109, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 5XL, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714081
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-09-5XL
EAN/GTIN:
     5711074776870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18345-231-09/5XL, 1834523109, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 5XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1500 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 170,72*
€ 203,95*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 172,47*
€ 205,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 172,23*
€ 205,89*
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 175,80*
€ 207,14*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 208,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.