Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18345-231-09/3XL, 1834523109, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714057
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-09-3XL
EAN/GTIN:
     5711074684588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18345-231-09/3XL, 1834523109, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1500 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 109,84*
€ 137,73*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,47*
€ 140,80*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 141,26*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 119,26*
€ 143,80*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 160,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.