| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714033 Herst.-Nr.: 19335-231-22218-XL EAN/GTIN: 5711074813360 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-22218/XL, 1933523122218, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe XL, hi-vis rot/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1540 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1540 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,90* | € 188,31* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,16* | € 189,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,51* | € 213,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,09* | € 214,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|