| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713972 Herst.-Nr.: 18335-231-1809-M EAN/GTIN: 5711074645831 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18335-231-1809/M, 183352311809, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe M, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1280 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1280 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winterjacke gr. m, herren jacke, mascot herrenjacke, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 95,78* | € 122,57* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,19* | € 122,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,02* | € 124,58* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 105,83* | € 129,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 115,81* | € 142,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|