Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18335-231-1809/3XL, 183352311809, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713919
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074645404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18335-231-1809/3XL, 183352311809, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 3XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1500 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 141,47*
1
€ 4,90*
ab € 115,57*
€ 142,18*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 144,53*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 147,16*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 114,84*
€ 150,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.