Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18335-231-20209/2XL, 1833523120209, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713905
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-20209-2XL
EAN/GTIN:
     5711074709151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18335-231-20209/2XL, 1833523120209, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 2XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1450 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1450 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 123,28*
1
€ 4,90*
ab € 98,20*
€ 123,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 125,71*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 127,49*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 115,43*
€ 140,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.