| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713723 Herst.-Nr.: 12035-211-0309-L EAN/GTIN: 5711074094745 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12035-211-0309/L, 120352110309, Winterjacke Frankfurt, Größe L, grün/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1700 g | Produkteigenschaften: | gestepptes Fleecefutter, wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacken gr l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, MASCOT Frankfurt, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,55* | € 109,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,36* | € 111,01* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,67* | € 111,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,67* | € 111,87* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,06* | € 115,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|