| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712998 Herst.-Nr.: 18281-995-222-2XL EAN/GTIN: 5711074632688 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18281-995-222/2XL, 18281995222, T-Shirt, V-Ausschnitt, lange Ärmel, Größe 2XL, hi-vis rot Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 603 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 603 g | Produkteigenschaften: | Premium, V-Ausschnitt | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpullover xxl, warnschutzpullover rot, warnschutz t-shirt, T-Shirt, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,84* | € 55,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,97* | € 55,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,27* | € 55,74* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,73* | € 57,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,73* | € 66,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|