| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712993 Herst.-Nr.: 18282-995-222-S EAN/GTIN: 5711074633050 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18282-995-222/S, 18282995222, T-Shirt, V-Ausschnitt, Größe S, hi-vis rot Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 543 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 543 g | Produkteigenschaften: | Premium, V-Ausschnitt, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,43* | € 51,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,37* | € 51,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,99* | € 51,92* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,23* | € 53,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,85* | € 56,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|