| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712977 Herst.-Nr.: 18282-995-14-2XL EAN/GTIN: 5711074632824 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18282-995-14/2XL, 1828299514, T-Shirt, V-Ausschnitt, Größe 2XL, hi-vis orange Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 603 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 603 g | Produkteigenschaften: | Premium, V-Ausschnitt, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt mascot, T-Shirt, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,84* | € 50,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,51* | € 50,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,96* | € 51,26* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,30* | € 52,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,72* | € 61,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|