| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712838 Herst.-Nr.: 22582-983-89-L EAN/GTIN: 5715411037020 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22582-983-89/L, 2258298389, T-Shirt, moderne Passform, Größe L, Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 180 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 180 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,08* | € 15,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 11,05* | € 15,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,58* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|