| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712571 Herst.-Nr.: 22481-618-06-4XL EAN/GTIN: 5715411048859 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22481-618-06/4XL, 2248161806, T-Shirt, Langarm, moderne Passform, Größe 4XL, weiss Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 410 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 90% Polyester/10% Elasthan | Bruttogewicht: | 410 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, feuchtigkeitstransportierend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,78* | € 46,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,84* | € 46,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,96* | € 46,49* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,31* | € 47,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,59* | € 50,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|