Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22281-461-010/3XL, 22281461010, T-Shirt, Langarm, moderne Passform, Größe 3XL, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1712537
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22281-461-010-3XL
EAN/GTIN:
     5715411025362
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22281-461-010/3XL, 22281461010, T-Shirt, Langarm, moderne Passform, Größe 3XL, schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
320 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
90% Polyester/10% Elasthan
Bruttogewicht:
320 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,94*
€ 54,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,05*
€ 54,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.