Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22681-618-09/XL, 2268161809, T-Shirt, Langarm, mit kurzem Reißverschluss, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1712482
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22681-618-09-XL
EAN/GTIN:
     5715411051811
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22681-618-09/XL, 2268161809, T-Shirt, Langarm, mit kurzem Reißverschluss, Größe XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
90% Polyester/10% Elasthan
Bruttogewicht:
330 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, feuchtigkeitstransportierend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,75*
€ 54,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,76*
€ 55,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.