| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712216 Herst.-Nr.: 50127-933-22218-3XL EAN/GTIN: 5711074318377 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50127-933-22218/3XL, 5012793322218, T-shirt Sandwell, Größe 3XL, hi-vis rot/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 585 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 585 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt mascot, warnschutz t-shirt, warnschutz-shirt xxxl, MASCOT Sandwell, T-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 66,57* | € 85,63* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 68,99* | € 86,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 70,09* | € 88,00* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,69* | € 88,34* | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 76,00* | € 88,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|