| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712181 Herst.-Nr.: 50567-959-88809-S EAN/GTIN: 5711074635993 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50567-959-88809/S, 5056795988809, T-shirt Potsdam, Größe S, anthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 198 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 198 g | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,78* | € 25,22* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,38* | € 25,34* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,43* | € 25,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,98* | € 27,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,80* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|