| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712180 Herst.-Nr.: 50567-959-0618-M EAN/GTIN: 5711074223039 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50567-959-0618/M, 505679590618, T-shirt Potsdam, Größe M, weiss/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 230 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 230 g | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,99* | € 24,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,46* | € 24,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,32* | € 25,15* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,25* | € 25,16* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,53* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|