Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18025-318-09/5XL, 1802531809, Thermojacke mit CLIMASCOT, Damen Thermo, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1711043
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18025-318-09-5XL
EAN/GTIN:
     5711074777846
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18025-318-09/5XL, 1802531809, Thermojacke mit CLIMASCOT, Damen Thermo, Größe 5XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
551 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
551 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 80,62*
€ 103,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 104,20*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,93*
€ 124,44*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,70*
€ 125,03*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 130,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.