Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22315-318-22/4XL, 2231531822, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 4XL, borde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1710927
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22315-318-22-4XL
EAN/GTIN:
     5715411026963
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22315-318-22/4XL, 2231531822, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 4XL, bordeaux Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
883 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
883 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 111,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 112,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 127,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.