Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22315-318-24/3XL, 2231531824, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 3XL, Herbs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1710908
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22315-318-24-3XL
EAN/GTIN:
     5715411027045
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22315-318-24/3XL, 2231531824, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 3XL, Herbstrot Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
841 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
841 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 86,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,18*
€ 86,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,63*
€ 97,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.