Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22315-318-22/2XL, 2231531822, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 2XL, borde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1710885
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22315-318-22-2XL
EAN/GTIN:
     5715411026949
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22315-318-22/2XL, 2231531822, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 2XL, bordeaux Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
785 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
785 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 76,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,02*
€ 76,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,23*
€ 86,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.