Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15615-249-0209/L, 156152490209, Thermojacke Erding, Größe L, rot/schwarz Unique


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1710815
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15615-249-0209-L
EAN/GTIN:
     5711074346578
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15615-249-0209/L, 156152490209, Thermojacke Erding, Größe L, rot/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
800 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, extra isolierend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 91,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 72,21*
€ 92,36*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,96*
€ 113,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.