Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22084-781-01017/5XL, 2208478101017, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 5XL, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1710700
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22084-781-01017-5XL
EAN/GTIN:
     5711074974078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Warnschutzpullover
warnschutzpullover 5xl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22084-781-01017/5XL, 2208478101017, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 5XL, schwarzblau/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
903 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
903 g
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, herrenpullover blau, Sweatshirt, SWEATSHIRT,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,40*
€ 106,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 83,60*
€ 107,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,72*
€ 109,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.