| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710662 Herst.-Nr.: 20084-932-0691-S EAN/GTIN: 5711074864911 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20084-932-0691/S, 200849320691, Sweatshirt, Größe S, weiss/azurblau Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 740 g | Produkteigenschaften: | Premium Performance, ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,56* | € 54,98* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,67* | € 55,24* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,90* | € 65,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|