| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710122 Herst.-Nr.: 19284-781-1444-XL EAN/GTIN: 5711074845538 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19284-781-1444/XL, 192847811444, Sweatshirt mit Kapuze, moderne Passform, Größe XL, hi-vis orange/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1283 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 1283 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Warnschutzpullover, warnschutzpullover xl, freizeit pullover, freizeitpullover orange, Sweatshirt mit Kapuze, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 82,51* | € 103,87* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,74* | € 104,40* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 89,69* | € 113,80* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,62* | € 116,33* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 140,72* | € 178,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|