Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22086-662-09/3XL, 2208666209, Soft Shell Jacke,Kapuze,moderne Passform, Größe 3X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1709545
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22086-662-09-3XL
EAN/GTIN:
     5715411000673
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22086-662-09/3XL, 2208666209, Soft Shell Jacke,Kapuze,moderne Passform, Größe 3XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1266 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
64% Polyester/24% polyamid/12% ea
Bruttogewicht:
1266 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, Moderne Passform, Reflexeffek
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 145,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,18*
€ 146,18*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.