Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19212-291-1709/3XL, 192122911709, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709488
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19212-291-1709-3XL
EAN/GTIN:
     5711074882663
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19212-291-1709/3XL, 192122911709, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, Größe 3XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1266 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1266 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend,
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 119,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 119,72*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 108,52*
€ 135,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 135,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.