| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709483 Herst.-Nr.: 19212-291-22210-2XL EAN/GTIN: 5711074883059 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19212-291-22210/2XL, 1921229122210, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, Größe 2XL, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1226 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1226 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke rot, damen jacke, damen jacken xxl, Soft Shell Jacke, SOFT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,01* | € 104,78* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,82* | € 104,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 93,79* | € 118,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,46* | € 119,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|