Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19902-291-22210/152, 1990229122210, Soft Shell Jacke, Kinder, Reflexeffekte, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709443
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19902-291-22210-152
EAN/GTIN:
     5711074885602
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19902-291-22210/152, 1990229122210, Soft Shell Jacke, Kinder, Reflexeffekte, Größe 152, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
460 GRAMM
Geschlecht:
Kinder
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
460 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend, Reflexeffekte
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 76,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,66*
€ 76,48*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,69*
€ 76,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.