Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22302-649-09/3XL, 2230264909, Soft Shell Jacke, Größe 3XL, schwarz Customized


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1709313
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22302-649-09-3XL
EAN/GTIN:
     5715411000826
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22302-649-09/3XL, 2230264909, Soft Shell Jacke, Größe 3XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
744 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
97% Polyester/3% Elasthan
Bruttogewicht:
744 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend, Moderne Passform
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 97,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,58*
€ 97,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 110,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.