Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19202-291-22210/5XL, 1920229122210, Soft Shell Jacke mit Reflexeffekte, Größe 5X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709135
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19202-291-22210-5XL
EAN/GTIN:
     5711074792498
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19202-291-22210/5XL, 1920229122210, Soft Shell Jacke mit Reflexeffekte, Größe 5XL, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1309 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1309 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 137,72*
€ 168,95*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 169,61*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 171,45*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 171,64*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 174,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.