| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709022 Herst.-Nr.: 20502-246-14-M EAN/GTIN: 5711074922246 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20502-246-14/M, 2050224614, Soft Shell Jacke Blackpool, Größe M, hi-vis orange Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1066 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1066 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, sicherheitsjacke orange, regenjacke, MASCOT Blackpool, SOFT |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,04* | € 113,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,04* | € 113,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,14* | € 113,87* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,93* | € 114,51* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,02* | € 117,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|