| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1706129 Herst.-Nr.: 20252-442-06-6XL EAN/GTIN: 5711074854912 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20252-442-06/6XL, 2025244206, Schlupfkasack, Größe 6XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 600 g | Produkteigenschaften: | ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,47* | € 45,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,38* | € 45,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,58* | € 45,41* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,67* | € 46,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,17* | € 49,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|