| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705703 Herst.-Nr.: 00785-280-888-S EAN/GTIN: 5707209969507 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00785-280-888/S, 00785280888, Polo-sweatshirt Trinidad, Größe S, anthrazit Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 464 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 464 g | Produkteigenschaften: | Premium, klassische Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-Sweatshirt, Unisex-T-Shirts, freizeit pullover, MASCOT Trinidad, POLO-SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,56* | € 30,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,52* | € 30,37* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,75* | € 30,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,64* | € 35,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,66* | € 35,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|