Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22183-771-14/S, 2218377114, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe S, hi-vis orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705623
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22183-771-14-S
EAN/GTIN:
     5711074990115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22183-771-14/S, 2218377114, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe S, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
533 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
533 g
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 84,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,55*
€ 85,18*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.