| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705619 Herst.-Nr.: 22083-771-0917-M EAN/GTIN: 5711074974399 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22083-771-0917/M, 220837710917, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe M, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 533 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 533 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, poloshirt (herren) schwarz gr.m, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt m, Polo-Shirt, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,03* | € 52,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,33* | € 52,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,97* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|