Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22083-771-0917/5XL, 220837710917, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe 5XL, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705607
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22083-771-0917-5XL
EAN/GTIN:
     5711074974375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22083-771-0917/5XL, 220837710917, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe 5XL, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
623 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
623 g
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 85,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,74*
€ 86,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,73*
€ 91,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.