| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705597 Herst.-Nr.: 22083-771-0917-3XL EAN/GTIN: 5711074974351 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22083-771-0917/3XL, 220837710917, Polo-Shirt, moderne Passform, Größe 3XL, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 603 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 603 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-poloshirt gr: 3xl, warnschutz poloshirt, warnschutz t-shirt mascot, Polo-Shirt, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,64* | € 66,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,69* | € 67,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,18* | € 71,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|