| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705408 Herst.-Nr.: 50181-861-11-3XL EAN/GTIN: 5707209969125 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50181-861-11/3XL, 5018186111, Polo-shirt Soroni, Größe 3XL, kornblau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 400 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan | Bruttogewicht: | 400 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxl, MASCOT Soroni, POLO-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,98* | € 30,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,03* | € 30,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,57* | € 31,29* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,99* | € 32,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,53* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|