| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703490 Herst.-Nr.: 15669-860-01014-82C48 EAN/GTIN: 5711074288045 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15669-860-01014/82C48, 1566986001014, Latzhose Sunderland, Größe 82C48, schwarzblau/hi-vis orange Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1340 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1340 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutz-latzhose größe 48 orange/marine, warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, MASCOT Sunderland, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,46* | € 102,06* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,36* | € 102,07* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,68* | € 102,25* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,66* | € 105,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 98,12* | € 122,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|