| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1700915 Herst.-Nr.: 50566-963-11010-2XL EAN/GTIN: 5711074268849 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50566-963-11010/2XL, 5056696311010, Kapuzensweatshirt Wiesbaden, Größe 2XL, kornblau/schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 880 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 880 g | Produkteigenschaften: | Premium Performance, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, freizeit pullover, MASCOT Wiesbaden, KAPUZENSWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,95* | € 51,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,89* | € 51,42* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,78* | € 51,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,44* | € 54,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,35* | € 59,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|