Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22886-466-010/3XL, 22886466010, Kapuzensweatshirt mit-Logo, Größe 3XL, schwarzbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1700760
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22886-466-010-3XL
EAN/GTIN:
     5715411052443
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22886-466-010/3XL, 22886466010, Kapuzensweatshirt mit-Logo, Größe 3XL, schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
929 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Polyester/50% Viskose
Bruttogewicht:
929 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzen-sweatshirt 3xl, herren pullover, kapuzenpullover herren, Kapuzensweatshirt mit MASCOT-Logo, KAPUZENSWEATSHIRT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 104,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 105,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.