| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1700673 Herst.-Nr.: 22386-365-54-L EAN/GTIN: 5715411064972 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22386-365-54/L, 2238636554, Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, Größe L, Nussbraun Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/27% Baumwolle/8% PU | Bruttogewicht: | 680 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, winddicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke l, herren pullover, mascot sweatjacken, Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, KAPUZENSWEATSHIRT |
| | |
| |