Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22686-466-3534/L, 226864663534, Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, Größe L, h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1700669
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22686-466-3534-L
EAN/GTIN:
     5715411055086
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22686-466-3534/L, 226864663534, Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, Größe L, helles waldgrün/waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Polyester/50% Viskose
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke l, herren pullover, mascot sweatjacken, Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, KAPUZENSWEATSHIRT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 81,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,87*
€ 82,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.