Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22386-365-09/3XL, 2238636509, Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, Größe 3XL, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1700632
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22386-365-09-3XL
EAN/GTIN:
     5715411065047
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22386-365-09/3XL, 2238636509, Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, Größe 3XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
794 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/27% Baumwolle/8% PU
Bruttogewicht:
794 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, winddicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 124,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 125,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.