Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22111-615-06/2XL, 2211161506, Jacke, stretch, geringes Gewicht, Damen, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699879
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22111-615-06-2XL
EAN/GTIN:
     5715411050838
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22111-615-06/2XL, 2211161506, Jacke, stretch, geringes Gewicht, Damen, Größe 2XL, weiss Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
656 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Polyamid/50% Polyester
Bruttogewicht:
656 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, damen jacken xxl, damen jacke, mascot damen jacke, JackE, JACKE,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,65*
€ 105,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 106,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.