Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20254-442-06/5XL, 2025444206, Jacke, Größe 5XL, weiss Food & Care


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1699824
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20254-442-06-5XL
EAN/GTIN:
     5711074856121
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20254-442-06/5XL, 2025444206, Jacke, Größe 5XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
620 g
Produkteigenschaften:
ProWash®, für Industriewäsche geeignet
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,81*
€ 52,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,27*
€ 52,57*
€ 8,95*
ab € 49,93*
€ 66,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.