Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20254-442-06/4XL, 2025444206, Jacke, Größe 4XL, weiss Food & Care


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1699818
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20254-442-06-4XL
EAN/GTIN:
     5711074856114
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20254-442-06/4XL, 2025444206, Jacke, Größe 4XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
580 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
580 g
Produkteigenschaften:
ProWash®, für Industriewäsche geeignet
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,40*
€ 40,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,36*
€ 40,40*
€ 8,95*
ab € 37,78*
€ 51,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.