Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20064-511-06202/5XL, 2006451106202, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1699717
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20064-511-06202-5XL
EAN/GTIN:
     5711074846931
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20064-511-06202/5XL, 2006451106202, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, weiss/verkehrsrot Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
560 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
560 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 103,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,37*
€ 103,98*
Frei Haus
ab € 100,76*
€ 129,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.